missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ IDXPERT™ B-427 Self-Laminating Voice and Data Communication Cable Marker Labels
Click to view available options
Color:
Black on White
Black on Yellow
Dimensions (L x W):
0.5 x 0.75 in. (W x H)
0.5 x 1 in. (W x H)
0.5 x 1.25 in. (W x H)
0.5 x 1.5 in. (W x H)
0.75 x 1 in. (W x H)
0.75 x 1.5 in. (W x H)
1 x 1 in.
1 x 1.25 in. (W x H)
1 x 1.5 in. (W x H)
1 x 2.5 in. (W x H)
1 x 4 in. (W x H)
1.5 x 1.25 in. (W x H)
1.5 x 1.5 in.
1.5 x 2.5 in. (W x H)
1.5 x 4 in. (W x H)
1.5 x 6 in. (W x H)
missing translation for 'unitSize'
1 roll
Descripción
- Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer
- Material is UL recognized
- Used for mounting to rigid panels
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | IDXPERT Label |
| Color | Black on White |
| For Use With (Equipment) | IDXPERT Label Printer |
| Material | Self-laminating Vinyl (B-427) |
| Width (Metric) | 12.70 mm |
| Height (Metric) | 25.40 mm |
| Thickness (English) | 0.004 in. |
| Thickness (Metric) | 0.102 mm |
| Dimensions (L x W) | 0.5 x 1 in. (W x H) |
| Adhesive Type | Permanent |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido