missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Emballator UN Approved Cans

Product Code. 11394405
Encompass
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 L
10 L
25 L
Height (Metric):
296 mm
306 mm
310 mm
467 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11394405

Brand: Emballator 48H0517410300

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Made of HDPE. Emballator UN Approved Cans approved by NET for storage and transport of dangerous goods.

  • Material: HDPE, approved for food contact
  • Color: Nature
  • UN Approved tamper evident closure
  • Approved by NET for storage and transport of dangerous goods

Specifikationer

Product Type UN Approved Can
Capacity (Metric) 5 L
Color Natural
Material HDPE
Length (Metric) 190 mm
Width (Metric) 130 mm
Height (Metric) 296 mm
Diameter (Metric) Outer 40 mm
Weight (Metric) 175 g
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.